Prodloužení vřetena 3 mm

Artiklové číslo: 546930 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky technické frézy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kolíku 3 mm
⌀ upínací stopky 6 mm
Celková délka 150 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 546930 3
EAN / GTIN 4007220185308
Číslo výrobce 4007220185308

Popis

Provedení:

Prodloužení vřetena pro technické frézy a brusná tělíska.

Použití:

Pro práce na špatně přístupných místech.

Poznámka:

Prodloužení nejsou v kombinaci s technickými frézami s dlouhou stopkou z bezpečnostních důvodů přípustná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku