Digitální úchylkoměr ID-S, norma ASME/ANSI, palce/metr, 0,5″, 0,0001″, plochý zadní panel s očnicí.

Artiklové číslo: 543-793B-10
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 543-793B-10
EAN / GTIN 4946368863382
Číslo výrobce 543-793B-10
L-číslo L40010 14523

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Včetně baterie SR44, inspekčního certifikátu

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku