Digitální Číselníkový úchylkoměr ID-s palec / metrický, 0.5″, 0.00005″, koncová krytka s okem

Artiklové číslo: 543-791
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 543-791
EAN / GTIN 4946368631356
Číslo výrobce 543-791
L-číslo L40010 9050

Popis

Popis:

Standardní model ABSOLUTNÍHO Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-s nabízí následující výhody: ABSOLUTNÍ systém. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která zůstává absolutním nulovým bodem až do příští výměny baterie. Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek. odečet bez námahy s 9 mm ocel číslicemi. Mimořádně dlouhá životnost baterie.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0,5″/12,7 mm
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Hmotnost: 600
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: cca 18000 hodin (verze 0,001 mm), cca 20000 hodin (verze 0,01 mm)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku