Digitální úchylkoměr ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, plochý zadní panel

Artiklové číslo: 543-790B-10
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
    Druh produktu Úchylkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 543-790B-10
    EAN / GTIN 4946368863320
    Číslo výrobce 543-790B-10
    L-číslo L40010 14368

    Popis

    Popis:

    Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Přesnost: 4 µm
    Maximální rychlost odezvy: Neomezená
    Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
    Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
    Displej: LCD, výška znaku 9 mm
    Max. Přípustná chyba
    E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
    Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
    Odstupňování: 0.01
    Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
    Přepínatelný digitální krok: Ano
    Maximální rychlost odezvy: Neomezená
    Dodává se: V krabici
    Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku