Popis:
Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.
Charakteristika:
Odstupňování: 0.01
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Dodává se: V krabici
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Digitální/analogové: Digitální
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Přesnost: 4 µm
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Přepínatelný digitální krok: Ano
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″