Digitální úchylkoměr ID-S, palec/metr, 0,5″, 0,0005″, plochá zadní deska s očkem

Artiklové číslo: 543-782B-10
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 543-782B-10
EAN / GTIN 4946368863481
Číslo výrobce 543-782B-10
L-číslo L40010 14374

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: Digitální
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Dodává se: Včetně baterie SR44, inspekčního certifikátu
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku