Digital Číselníkový úchylkoměru ID-B, IP66, ANSI inch/Metric, 0.2", 0.00005"

Artiklové číslo: 543-586
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
  • Ochranná třída IP: IP 66
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
Ochranná třída IP IP 66
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 543-586
EAN / GTIN 4946368554259
Číslo výrobce 543-586
L-číslo L40010 9125

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměru s měřicí čep na zadní straně. Robustní a odolné. ABSOLUTE Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-B IP66 nabízí následující výhody: měřicí čep na zadní straně, displej jako pohled shora. Tenký design, ideální pro vícebodová měření. Vybaveno ABSOLUTNÍM systémem. Referenční bod není nutné znovu nastavit po zapnutí systému. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (krytí IP66). Umožňuje instalaci ve výrobních strojích nebo v jiných náročných podmínkách prostředí. Flexibilní možnost instalace díky přepínatelné orientaci displeje. Grafické zobrazení při překročení tolerance a podstřelení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Volitelné rozlišení: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0,2″/5,08 mm
Hodnota odstupňování: 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Přesnost: 0,01 mm / 0,003 mm; 0,0004″/0,00012″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic: 6,2 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku