Digital Číselníkový úchylkoměru ID-B, IP66, ANSI inch/Metric, 0.2″, 0.0005″

Artiklové číslo: 543-581
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 66
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
Ochranná třída IP IP 66
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 543-581
EAN / GTIN 4946368554235
Číslo výrobce 543-581
L-číslo L40010 12395

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměru s měřicí čep na zadní straně. Robustní a odolné. ABSOLUTE Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-B IP66 nabízí následující výhody: měřicí čep na zadní straně, displej jako pohled shora. Tenký design, ideální pro vícebodová měření. Vybaveno ABSOLUTNÍM systémem. Referenční bod není nutné znovu nastavit po zapnutí systému. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (krytí IP66). Umožňuje instalaci ve výrobních strojích nebo v jiných náročných podmínkách prostředí. Flexibilní možnost instalace díky přepínatelné orientaci displeje. Grafické zobrazení při překročení tolerance a podstřelení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0,2″/5,08 mm
Hodnota odstupňování: 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Přesnost: 0,02 mm / 0,0008″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,001″/0,02 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic: 6,2 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku