Digital Číselníkový úchylkoměru ID-N, IP66, ANSI/AGD palce/metrické, 0.5″, 0.00005″

Artiklové číslo: 543-576
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 66
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
Ochranná třída IP IP 66
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 543-576
EAN / GTIN 4946368554211
Číslo výrobce 543-576
L-číslo L40010 7737

Popis

Popis:

Jedná se o úzký a robustní Číselníkový úchylkoměru se zadními šrouby. Absolutní Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-N nabízí následující výhody: Vestavěný ABSOLUTNÍ systém. Zejména pro instalaci do zařízení s omezeným prostorem. S datovým výstupem. Krytí IP66 umožňuje instalaci do výrobních strojů nebo do jiných náročných prostředí. Grafické zobrazení při překročení tolerance a podstřelení. Flexibilní možnost instalace díky přepínatelné orientaci displeje.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0,5″/12,7 mm
Přesnost: 0,0004″/0,00012″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic: 6,2 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku