Popis:
Multifunkční Číselníkový indikátor s rozlišením 0.0005mm ocel a velmi vysokou přesností. Model Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-H nabízí následující výhody: Se dvěma barevnými vizuálními tolerancemi a analogovým displejem. Vyhodnocení tolerance a zobrazení analogového sloupkového grafu. Zvedací mechanismus více než 30 mm ocel s zdvihátko (volitelně). Max; min; max-min funkce. Externě ovladatelné, dálkové ovládání (volitelné) pro NULOVÁNÍ a PŘEDNASTAVENÍ. Datový výstup přes Digimatic a RS-232C. Externí zdroj napájení přes síťový napáječ.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Volitelné rozlišení: Ano
Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 2,4″
Přírůstky číslic: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Přesnost: 0,0025 mm/ 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Poznámky: Vstup/výstup RS-232 lze použít s odpovídajícím propojovacím kabelem (1 m: 210EAA130 nebo 2 m: 210EAA131).
Měřítko: Fotoelektrický lineární snímač
Displej: LCD, výška znaků 9,5 mm
Max. Reakční rychlost: 1000 mm/s mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně napájecí jednotky, zvedací páky.
Napájení: Síťový adaptér 6 V DC, 2A