Bezpečnostní nízká obuv LARROX Work GTX grey Lo S3 CI, velikost 43

Artiklové číslo: 5424-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 43
Barva �ed�
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5424-43
EAN / GTIN 4056264470420
Číslo výrobce 5424-43
L-číslo L00790 3772

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaný textilní materiál
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka LOWA s vložkou po celé délce
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka LARROX Work s technologií MONOWRAP®
  • Podrážka z TPU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma A
  • Vybavení bez kůže

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku