ML Compact step 3 stupínky Hliníkové kvintetové provedení

Artiklové číslo: 54203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 54203
EAN / GTIN 4031405542037
Číslo výrobce 054203
L-číslo L90120 1

Popis

Popis:

  • Skládací hliníkový stupaček
  • Stabilní a hladký skládací mechanismus
  • 230 mm hluboké schody z hliníkového osnovního plechu pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 360 x 230 mm
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Protiskluzové plastové boty
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Šířka základní plochy: 490 mm
  • Délka základní plochy: 800 mm
  • Výška horní úrovně: 690 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 360 mm
  • Horní hloubka dezénu: 230 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
  • Počet kroků/příček: 3 stupňů
  • Provedení kroku: Stupně

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku