ML Compact step 2 běhouny Hliníkové kvintetové provedení

Artiklové číslo: 54202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Schůdek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 54202
    EAN / GTIN 4031405542020
    Číslo výrobce 054202
    L-číslo L90110 52

    Popis

    Popis:

    • Skládací hliníkový stupaček
    • Stabilní a hladký skládací mechanismus
    • 230 mm hluboké schody z hliníkového osnovního plechu pro bezpečný stojan
    • Horní běhoun: 360 x 230 mm
    • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
    • Protiskluzové plastové boty
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

    Charakteristika:

    • Šířka základní plochy: 490 mm
    • Délka základní plochy: 560 mm
    • Výška horní úrovně: 460 mm
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Horní šířka běhounu: 360 mm
    • Horní hloubka dezénu: 230 mm
    • Protiskluzová třída: R10
    • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
    • Počet kroků/příček: 2 stupňů
    • Provedení kroku: Stupně

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku