Popis:
LG100 je velmi robustní a ekonomický lineární měřící přístroj. V kombinaci s displejem EJ jsou produkty speciálně navrženy pro inline použití a automatizované systémy. Pokročilá konstrukce vodítka pístu zajišťuje vysokou odolnost vůči vnějším otřesům a vibracím. Diferenciální výstup signálu s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. opakovatelnost 0.3 µm. Přesnost v blízém rozsahu: 0.5 µm (rozsah měření 20 µm). Provozní teplota rozsah: 0 - 50 ° C..
Charakteristika:
Rozsah měření: 0 - 25
Maximální reakční rychlost Maximální reakční rychlost: 1500 mm/s mm/s
Měřicí síla: 4,6 N měřicí kolík směrem dolů, 4,3 N měřicí kolík horizontálně, 4 N měřicí kolík směrem nahoru.
Napájení: DC 5 V ±0,2 V Zvlnění napětí max. 200 mVpp