Lineární snímač LGK, tenké provedení, 10 mm ocel, 0.0005 mm ocel

Artiklové číslo: 542-187
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
Katalogové číslo 542-187
EAN / GTIN 4946368761299
Číslo výrobce 542-187

Popis

Popis:

Lineární měřící dotyk v tenkém provedení, které nabízí následující výhody: Diferenciální signál s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Tenký design umožňuje montáž i ve stísněných prostorách. Fotoelektrický měřítko zajišťuje maximální přesnost v celém rozsahu měření. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. Stupeň krytí IP67G je ideální pro použití v náročných podmínkách prostředí. Ideální pro inline měření a použití v automatizovaném zařízení.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 10
Přesnost: (1,5 + L/50) µm; L= měřicí délka v mm.
Max. Reakční rychlost: 1500 mm/s
Měřicí síla: 0,8 N měřicí šroub dolů, 0,75 N měřicí šroub horizontálně, 0,7 N měřicí šroub nahoru.
Napájení: 5 V (4,5 V až 5,2 V), max. 80 mA.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku