Zobrazovací jednotka EB, pro LGF-Z

Artiklové číslo: 542-094-2
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
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 542-094-2
    EAN / GTIN 4946368574264
    Číslo výrobce 542-094-2
    L-číslo L40010 12919

    Popis

    Popis:

    S funkcí řízení I/O, jako je vyhodnocení dobré / ± NG (3/5 kroků) nebo funkce paralelního výstupu BCD. Dynamický výstup dat přes analogový výstup

    Charakteristika:

    Napájení: Svorkovnice (šrouby M3)12 až 24 V DC, 6 W nebo méně (max. 500 mA) externí napájení, AC-adaptér není součástí dodávky
    Rozsah: 0,5 mm 0,8 mm
    Popis: NULA je součástí dodávky: Připojitelná sonda: LGF s referenčním bodem
    Dodává se: Síťový adaptér, síťový kabel a propojovací kabely svorek nejsou součástí dodávky. Viz příslušenství níže.
    Palcová/metrická
    Displej: Zelený LED displej, 6 číslic se znaménkem plus
    Možnost přepínání směru počítání: Ano
    Displej: Zelený LED displej, 6 číslic se znaménkem plus

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku