Lineární měřidlo EH pro LGF-Z.

Artiklové číslo: 542-073D
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
Druh produktu Zobrazovací jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 542-073D
EAN / GTIN 4946368587042
Číslo výrobce 542-073D
L-číslo L40010 12947

Popis

Popis:

Multifunkční indikace. Standardní rozhraní RS-232C a USB (ve spojení se softwarem Sensorpak) umožňuje snadnou komunikaci s externím PC Funkce RS LINK umožňuje propojení různých EH-účtů přes sběrnici Bus (RS ODKAZ, max. 10 přístrojů). U přístrojů se dvěma vstupy je možné sčítání a odečítání mezi snímači.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Displej: 8místný a znakový, LED (zelený)
Zapnutí/vypnutí: Ano
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Napájení: Přes napájecí jednotku (12-24 V DC, 700 mA)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku