Bezpečnostní zámek QR velikosti 3

Artiklové číslo: 54100072
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 54100072
EAN / GTIN 4018754230075
Číslo výrobce 54100072
L-číslo L60010 5174

Popis

Popis:

  • Zabraňuje výměně nástrojů pro vkládání
  • Systém je zajištěn na hlavě momentového klíče pomocí bezpečnostního šroubu
  • Po instalaci ochranného systému lze vložit zásuvný nástroj, ale nelze jej odstranit, protože tlačítko uvolnění QuickRelease je zablokováno
  • Momentový klíč lze znovu použít jako variabilní nástroj po uvolnění bezpečnostního šroubu
  • Šroubovák TORX® s otvorem ve špičce (č. 4656, str. T20, kód 46 56 30 20) nebo bitová šroubovací vložka s otvorem ve špičce (č. 1442, Gr. T20, kód 08 16 00 20)

Charakteristika:

  • Gr.: 3
  • Délka [mm): 35 mm
  • vhodné pro č.: 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/20-40
  • Hmotnost: 11 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku