Bezpečnostní zámek QR velikosti 2

Artiklové číslo: 54100071
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 54100071
    EAN / GTIN 4018754230068
    Číslo výrobce 54100071
    L-číslo L60010 5173

    Popis

    Popis:

    • Zabraňuje výměně nástrojů pro vkládání
    • Systém je zajištěn na hlavě momentového klíče pomocí bezpečnostního šroubu
    • Po instalaci ochranného systému lze vložit zásuvný nástroj, ale nelze jej odstranit, protože tlačítko uvolnění QuickRelease je zablokováno
    • Momentový klíč lze znovu použít jako variabilní nástroj po uvolnění bezpečnostního šroubu
    • Šroubovák TORX® s otvorem ve špičce (č. 4656, str. T20, kód 46 56 30 20) nebo bitová šroubovací vložka s otvorem ve špičce (č. 1442, Gr. T20, kód 08 16 00 20)

    Charakteristika:

    • Gr.: 2
    • Délka [mm): 27 mm
    • vhodné pro č.: 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 730/10 Fix; 730N/10; 730D/10
    • Hmotnost: 5 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku