{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z3 | |
Zkratka ozubení | Z3 | |
Druh ozubení | s odlamovačem třísek | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | HSS | |
Tvar | D1210 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Délka hlavy | 10 mm | |
Celková délka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540800 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197156136 | |
Číslo výrobce | 540800 D1210 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z3 – střední, s odlamovačem třísek D1210
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
915,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Koule | Koule |
Celková délka | 60 mm | 51 mm |
⌀ hlavy | 12 mm | 12 mm |
Řezný materiál | HSS | AlTiSiN |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm |
Řada | Ozubení Z3 | GARANT Master Cast |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |