Technická fréza Z4 – jemné, křížové ozubení C1020

Artiklové číslo: 540560 C1020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z4
Zkratka ozubení Z4
Druh ozubení křížové břity
Jemnost ozubení jemný
Řezný materiál TK TiAlN
Povlak TiAlN
Tvar C1020
Popis tvaru válcový kulatý (WRC)
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
Celková délka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 540560 C1020
EAN / GTIN 4027497278992
Číslo výrobce A50021020604TA081

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy LUKAS jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Dodatečná povrchová úprava TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám.
Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty).
Tvar válcový kulatý (WRC).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Technická fréza Z4 – jemné, křížové ozubení C1020

Technická fréza Z4 – jemné, křížové ozubení C1020

na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
1 622,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 277,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN TiAlN
Celková délka 60 mm 60 mm
⌀ hlavy 10 mm 10 mm
Řezný materiál TK TiAlN TK TiAlN
Druh ozubení křížové břity Nerovnoměrné ozubení
Řada Ozubení Z4 GARANT Master Uni
Délka hlavy 20 mm 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku