{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z FINE | |
Zkratka ozubení | Z FINE | |
Jemnost ozubení | velmi jemný | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | A1020 | |
Popis tvaru | Válec bez čelního ozubení | |
⌀ hlavy | 10 mm | |
Délka hlavy | 20 mm | |
Celková délka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540440 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197679918 | |
Číslo výrobce | 540440 A1020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza Z FINE – velmi jemné, TK, Typ: A1020
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
662,00 CZK
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
931,00 CZK
623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ hlavy | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK TiAlN | TK |
Jemnost ozubení | velmi jemný | střední | střední | střední |
Řada | Ozubení Z FINE | Ozubení Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |