Technická fréza Z7 střední, křížové ozubení D1009

Artiklové číslo: 540350 D1009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z7
Zkratka ozubení Z7
Druh ozubení křížové břity
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Tvar kulová hlava
Popis tvaru Koule
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 9 mm
Celková délka 209 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 540350 D1009
EAN / GTIN 4045197222442

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
Délka stopky 200 mm (lze zkrátit).
stopka ⌀ 6 mm.
Tvar D kulička (KUD).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.
Stroj zapněte až po zanoření technické frézy do obrobku.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku