Skříňový vůz ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 5393/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Skříňový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5393/7016
    EAN / GTIN 4017976253930
    Číslo výrobce 5393/7016
    L-číslo L90080 1337

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Úhlová ocelová konstrukce s trubkovou rukojetí. Koncové stěny, 1 podélná stěna a střecha pokryté drátěným pletivem 40 x 40 x 4 mm, kompletně svařené, práškově lakované. S dvojitými výklopnými dveřmi z úhlové oceli se svařovaným drátěným pletivem na otevřené delší straně. Se zámkem espagnolette s otočnou páčkou a cylindrickou vložkou. 1 pevná a 4 volné police z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrch středně šedý. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer), náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní vybavení otočných koleček. Nosnost na jednu polici 90 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 750
    Délka využitelné plochy (mm): 1200
    Šířka využitelné plochy (mm): 780
    Výšky polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Nosnost podlahy (kg): 90
    Celková délka (mm): 1370
    Celková šířka (mm): 845
    Celková výška (mm): 1792
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku