Skříňový vůz ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 5392-7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 5392-7016
EAN / GTIN 4017976253923
Číslo výrobce 5392-7016

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Úhlová ocelová konstrukce s trubkovou rukojetí. Koncové stěny, 1 podélná stěna a střecha pokryté drátěným pletivem 40 x 40 x 4 mm, kompletně svařené, práškově lakované. S dvojitými výklopnými dveřmi z úhlové oceli se svařovaným drátěným pletivem na otevřené delší straně. Se zámkem espagnolette s otočnou páčkou a cylindrickou vložkou. 1 pevná a 4 volné police z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrch středně šedý. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer), náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní vybavení otočných koleček. Nosnost na jednu polici 90 kg.

Charakteristika:

Pneumatiky: TPE

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku