Lineární měřítko AT116 1300 mm ocel

Artiklové číslo: 539-290-30R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lineární měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 539-290-30R
    EAN / GTIN 4946368585017
    Číslo výrobce 539-290-30R
    L-číslo L40700 530

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro frézy, křížové stoly, zařízení atd.
    • skleněné měřítko, nulový bod není kódován.
    • Teplotní koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K.. -1.
    • Obrněný kabel pro připojení k pultu

    Charakteristika:

    Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
    Přesnost: (5+5L/1000) µm L = efektivní délka měření [mm].
    Napájení: 5 V DC ± 10 %

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku