Lineární měřítko AT103 800 mm

Artiklové číslo: 539-125-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 539-125-30
EAN / GTIN 4946368583877
Číslo výrobce 539-125-30
L-číslo L40010 8191

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Velmi odolné proti účinkům vibrací. Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují vniknutí nečistot, které se vyskytují například ve strojní hale. Pancéřovaný signální kabel pro bezpečný provoz v náročných podmínkách. Signální kabel může být umístěn na obou stranách suportu.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Napájení: 5V DC ± 10%

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku