Lešení Workmaster T, 5,6 m

Artiklové číslo: 53796
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 53796
    EAN / GTIN 4003866537969
    Číslo výrobce 53796
    L-číslo L90010 1008

    Popis

    Popis:

    Mobilní a pohodlné: skládací pracovní plošina s přístupem po schůdcích a centrální brzdou.
    Výklopné schody s 200 mm hlubokými stupni pro pohodlný a bezpečný výstup.
    Díky čtyřem otočným kolečkům na stoupací části a dvěma pevným kolečkům na nosné části je jeho přesun velmi rychlý a snadný.
    Ovládání dveřmi - i ve smontovaném stavu.
    Flexibilní použití díky třem různým výškám plošiny s jedinou pracovní plošinou.
    Zábradlí na obou stranách přístupového žebříku a zábradlí plošiny pro maximální bezpečnost práce.
    Prostorově úsporné skládání pro přepravu a skladování díky skládacímu rámu a otočným schůdkům.
    Velkoplošná pracovní plošina 1 800 x 600 mm.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3 m
    Šířka 0,75 m
    Hmotnost 54 kg
    Výška včetně zábradlí max. 1,93 m
    Délka 1,93 m
    Rozměry ve složeném stavu 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
    Výška plošiny 0,42 m / 0,72 m / 0,99 m

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku