Nůž MARTOR SECUMAX SOS-CUTTER 537 , volný

Artiklové číslo: 537.08
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 537.08
    EAN / GTIN 4002632907319
    Číslo výrobce 537.08
    L-číslo L60170 893

    Popis

    Popis:

    V případě nouze.
    Bezpečnostní pásy jsou životně důležité. Po nehodě však mohou být překážkou, pokud musí být zraněná osoba rychle vyproštěna. SOS-CUTTER SECUMAX poskytuje prvotřídní služby. S jeho pomocí spolehlivě odříznete každý bezpečnostní pás – ať jste lékař, záchranář nebo svědek nehody. Kromě toho je bezpečnostní nůž vhodný pro všechny oděvy. Protože ty je třeba v případě potřeby také odstranit.
    • Základní materiál:
      Plast
    • Šikovný tvar
      SECUMAX SOS-CUTTER můžete pracovat zejména „tahem“, pokud vložíte prst otvorem. Řezání na tlaku je podporováno plochým designem a zaoblenými hranami.
    • Praktické očko
      SECUMAX SOS-CUTTER patří do vozidla stejně jako lékárnička. Abyste měli bezpečnostní nůž po ruce v případě nouze, je vybaven očkem pro upevnění.

    • Alternativně můžete bezpečnostní nůž připevnit pomocí integrovaného popruhu na suchý zip. Například na palubní desce. To znamená, že je vždy k dispozici rychle – bez „létání kolem“ ve vozidle.
    • Hlavní řezné materiály:
      Suchý zip
      netkaný
      plstěný
      bezpečnostní pás

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
    • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hloubka řezu (shrnuto): 3, 1 mm
    • Hlavní řezné materiály: Bezpečnostní pás, netkaná textilie, plsť, textil
    • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Plast
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ne
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako propagační předmět možné: Ano
    • Znak GS (text): Ne

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku