Popis:
PRÉMIOVÝ hrubovací kotouč pro neželezné kovy dosahuje nejlepších hodnot broušení v každodenním použití díky patentované formulaci a výrobní metodě Tyrolite. Mazání nástroje je zabráněno, čímž se snižuje ucpání nebo zatuhávání nástroje. I při velmi nízkém kontaktním tlaku dosahuje disk velmi vysoké úrovně agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menším úsilím v co nejkratším čase.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Velikost zrna: 36
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 36 N- BFX
- Rozměr (D x u x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Díky speciálně vyvinuté vazbě nedochází k mazání kotouče, což jej udržuje agresivní a vytváří velmi málo tepla
- I při nízkém kontaktním tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké úrovně agresivity
Použití:
- Pro náročné aplikace na neželezné kovy, jako je hliník, hliník, bronz, hliníkové slitiny, měď, bronz, Mosaz, niklové stříbro a Titan
Doporučení:
- Stabilní tvrdost N pro broušení hran
- Měkčí, aerodynamická tvrdost L pro povrchové broušení
- tloušťka 4 mm pro rozsáhlé broušení
- tloušťka 7 mm pro hrubé broušení