Posuvné měřítko s výkyvnou čelistí a hloubkoměrem 0-200 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 536-171
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
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 536-171
EAN / GTIN 4946368111247
Číslo výrobce 536-171
L-číslo L40010 6413

Popis

Popis:

TentoDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážky nonius s háčky umožňuje měření šířky drážek v otvorech a prohlubních.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 200
Rozsah měření: 0-200 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Hmotnost: 335
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku