Posuvné měřítko s noniem pro měření tloušťky stěn trubek 0-150 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 536-161
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
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 536-161
EAN / GTIN 4946368111230
Číslo výrobce 536-161
L-číslo L40010 1544

Popis

Popis:

Tyto tloušťkoměry jsou speciálně navrženy pro kulaté obrobky. Nabízejí následující výhody: Kulatá tyč namontovaná na pevné noze umožňuje měření hrubé tloušťky stěny.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 150
Rozsah měření: 0-150 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Hmotnost: 275
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku