Posuvné měřítko s posuvným středem10-150 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 536-105
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
    Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 536-105
    EAN / GTIN 4946368111056
    Číslo výrobce 536-105
    L-číslo L40060 1

    Popis

    Popis:

    posuvné měřítko pro měření vzdálenosti středu otvoru nabízí následující výhody: Zejména pro měření středu otvoru do středu otvoru. Lze také provádět měření od středu hrany k jamce.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 10,1 - 150
    Rozsah měření: 10,1-150 mm
    Hodnota odstupňování: 0,05 mm
    Hmotnost: 970
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku