Lešení, PaxTower S-PLUS 1T, 5,55 m

Artiklové číslo: 53524
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 53524
    EAN / GTIN 4003866535248
    Číslo výrobce 53524
    L-číslo L90010 1405

    Popis

    Popis:

    Snadné ovládání skládacího rámu jednou rukou s robustním uzamykacím knoflíkem: uzamčení a uvolnění pouhým jedním kliknutím.
    Patentovaná jednotka desky pro prsty: rychlé umístění, rychlá oprava.
    Hladký chod násuvného vodítka z tvrdého plastu: při spojení násuvných rámečků nedochází k zasekávání.
    Délka lešení: 1,80 m; šířka lešení: 0,72 m.
    Bezpečnější a rychlejší montáž díky předsunutým zábradlím a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
    Podle nové normy EN 1004; třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m2).
    125 mm otočná kolečka s aretační brzdou; pomocí adaptérů pro kolečka (obj. č. 42794) je lze přestavět na vřetenová kolečka.
    Průměr tyče a příčky 45 mm.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 5,55 m
    Šířka lešení 0,72 m
    Výška lešení 4,65 m
    Délka lešení 1,8 m
    Hmotnost 108 kg
    Šířka plošiny 0,6 m
    Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
    Výška plošiny 3,55 m
    Délka plošiny 1,8 m

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku