Lešení, PaxTower S-PLUS 1T, 2,55 m

Artiklové číslo: 53521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 53521
EAN / GTIN 4003866535217
Číslo výrobce 53521
L-číslo L90010 1488

Popis

Popis:

Snadné ovládání skládacího rámu jednou rukou s robustním uzamykacím knoflíkem: uzamčení a uvolnění pouhým jedním kliknutím.
Patentovaná jednotka desky pro prsty: rychlé umístění, rychlá oprava.
Hladký chod násuvného vodítka z tvrdého plastu: při spojení násuvných rámečků nedochází k zasekávání.
Délka lešení: 1,80 m; šířka lešení: 0,72 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž díky předsunutým zábradlím a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Podle nové normy EN 1004; třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m2).
125 mm otočná kolečka s aretační brzdou; pomocí adaptérů pro kolečka (obj. č. 42794) je lze přestavět na vřetenová kolečka.
Průměr tyče a příčky 45 mm.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,55 m
Šířka lešení 0,72 m
Výška lešení 1,65 m
Délka lešení 1,8 m
Hmotnost 38,3 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
Výška plošiny 0,55 m
Délka plošiny 1,8 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku