Lešení, PaxTower 1T, 7,55 m

Artiklové číslo: 53516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 53516
EAN / GTIN 4003866535163
Číslo výrobce 53516
L-číslo L90010 1329

Popis

Popis:

Snadné ovládání skládacího rámu jednou rukou s robustním uzamykacím knoflíkem: uzamčení a uvolnění pouhým jedním kliknutím.
Hladký chod násuvného vodítka z tvrdého plastu: při spojení násuvných rámečků nedochází k zasekávání.
Patentovaná jednotka desky pro prsty: rychlé umístění, rychlá oprava.
Délka lešení: 1,80 m; šířka lešení: 0,72 m.
Podle nové normy EN 1004; třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m2).
125 mm otočná kolečka s aretační brzdou; pomocí adaptérů pro kolečka (obj. č. 42794) je lze přestavět na vřetenová kolečka.
Průměr tyče a příčky 45 mm.

Charakteristika:

Pracovní výška 7,55 m
Šířka lešení 0,72 m
Výška lešení 6,65 m
Délka lešení 1,8 m
Hmotnost 130,4 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
Výška plošiny 5,55 m
Délka plošiny 1,8 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku