Posuvné měřítko, Long měřicí rameno, jemný 0-750 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrický

Artiklové číslo: 534-115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 534-115
EAN / GTIN 4946368110950
Číslo výrobce 534-115
L-číslo L40010 3664

Popis

Popis:

posuvné měřítko s dlouhými měřicími nohami jsou k dispozici ve verzích s jemným nastavením nebo bez něj a nabízejí následující výhody: Long měřicí rameno vám umožní měřit obtížně dosažitelné funkce. Horní ofset k přímému odečtení při vnitřním měření bez přičtení tloušťky měřicího ramínka.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 750
Rozsah měření: 0 - 750 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,08 mm
Hmotnost: 625
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku