Posuvné měřítko, Long měřicí rameno, jemný 0-300 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrický

Artiklové číslo: 534-113
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 534-113
EAN / GTIN 4946368110936
Číslo výrobce 534-113
L-číslo L40010 2905

Popis

Popis:

posuvné měřítko s dlouhými měřicími nohami jsou k dispozici ve verzích s jemným nastavením nebo bez něj a nabízejí následující výhody: Long měřicí rameno vám umožní měřit obtížně dosažitelné funkce. Horní ofset k přímému odečtení při vnitřním měření bez přičtení tloušťky měřicího ramínka.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 300
Rozsah měření: 0 - 300 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,04 mm
Hmotnost: 470
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku