Millimar N 1701 PM-5000 Modul pro 1 pneumatické snímač

Artiklové číslo: 5331151
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5331151
EAN / GTIN 4059192061609
Číslo výrobce 5331151
L-číslo L40080 2976

Popis

Provedení:

  • Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
  • Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování měřicích senzorů (indukční / pneumatické)
  • Synchronní načítání dat z několika připojených měřicích senzorů
  • Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
  • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení individualizovaných měřicích úloh
  • Max. teoretická rychlost sběrnicových dat 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)
  • . Teoretická rychlost sběrnicových dat 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

Popis:

Modul pro pneumatická měřicí zařízení Millimar N 1701 PM-5000
  • Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
  • Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování měřicích senzorů (indukčních / pneumatických)
  • Synchronní načítání dat z několika připojených měřicích senzorů
  • Připojení modulů N 1700 přes USB-. rozhraní k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
  • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení specifických měřicích úloh zákazníka
  • Max. Teoretická rychlost přenosu dat po sběrnici 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Číselný přírůstek µm: 0,1
  • Mezní chyba: ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm.
  • Napájení: + 5 V ze sběrnice N 1700
  • Rychlost přenosu dat: 4189 Hz
  • Šířka (mm): 90 mm
  • Hloubka (mm): 66 mm
  • Výška (mm): 50 mm
  • Rozsah měření µm: 50 µm
  • Provozní teplota do: 40 °C
  • Spotřeba energie: 32 mA
  • Provozní teplota od: 0 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku