Posuvné měřítko s noniem, zaoblenými měřícími plochami, 0-500 mm ocel, 0,02 mm ocel, přesné nastavení, metrické.

Artiklové číslo: 533-504
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
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 533-504
EAN / GTIN 4946368110806
Číslo výrobce 533-504
L-číslo L40010 2432

Popis

Popis:

posuvné měřítko se zobákem a standardními měřicími nohami umožňují jednoduchá metrická měření. Nabízejí následující výhody: Vnitřní a vnější měření lze číst přímo z horní/dolní nonius. Se zaoblenými měřicími plochami pro měření vnitřních rozměrů. Saténový chromovaný povrch hlavní a nonius stupnice zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 500
Rozsah měření: 0 - 500 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Hmotnost: 270
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku