Křížový dělič 80 x 55 mm

Artiklové číslo: 5326060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Odkládací polička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5326060
    EAN / GTIN 4010886532607
    Číslo výrobce 5326060
    L-číslo L60160 931

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro modely: Č. 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (SF typ 1), 2004 (SF typ 1), 2005 (SF typ 1), 2430
    Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

    Charakteristika:

    • Celková výška [mm]: 55 mm
    • Celková délka [mm]: 80 mm
    • Materiál: Ocelový plech
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku