Brusný kotouč CNC na nástroje Startec-basic 100x35x20 mm W-X 3-10 DE64 TK

Artiklové číslo: 532514
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 532514
EAN / GTIN 9003175325146
Číslo výrobce 532514
L-číslo L50140 590
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v diamantovém rozsahu zrnitosti D126 - D54. Otěruvzdorná vazba a vysoká koncentrace zrna zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči mnohokrát.

Charakteristika:

  • Tvar: KUŽELOVÝ MLECÍ HRNEC 11V9
  • Velikost zrna: 64
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 3 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro mokré broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku