P2104 FB Indukční sonda pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Artiklové číslo: 5324084
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
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5324084
EAN / GTIN 4059192055516
Číslo výrobce 5324084
L-číslo L40080 4936

Popis

Provedení:

  • Varianty s pneumatickým zdvihem nebo přetlakem
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový výstup
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2104 FB
  • Kompatibilita: Federal Rozsah měření: pákové měřidlo, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Předstih stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
  • Měřicí síla (text): Závislost na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Návod k použití, krytka bočního vývodu kabelu, klíč pro nastavení předstihu.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku