P2104 MB Indukční sonda pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Artiklové číslo: 5324080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5324080
    EAN / GTIN 4059192055486
    Číslo výrobce 5324080
    L-číslo L40080 1419

    Popis

    Provedení:

    • Varianty s pneumatickým zdvihem nebo přetlakem
    • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
    • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
    • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
    • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový výstup
    • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

    Popis:

    Indukční sonda Millimar P2104 MB
    • Kompatibilita: Mahr-VLDT Rozsah měření tykadlového pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
    • Předstih stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
    • Měřicí síla (text): Závislost na stlačeném vzduchu
    Rozsah dodávky: Návod k použití, krytka bočního vývodu kabelu, klíč pro nastavení předkmitu.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
    • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
    • Rozsah měření start_mm: -2 mm
    • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
    • Teplota ložiska MIN: -10 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku