P2004 TB Indukční sonda pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Artiklové číslo: 5323031
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5323031
EAN / GTIN 4059192055134
Číslo výrobce 5323031
L-číslo L40100 705

Popis

Provedení:

  • Varianty bez a s pneumatickým zvedáním nebo zatěžováním
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění ( EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový vývod
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči olejům, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2004 TB
  • Kompatibilita: Tesa Rozsah měření tykadlového pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Předstih stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
  • Měřicí síla (text): Závislost na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Návod k použití, krytka bočního vývodu kabelu, klíč pro nastavení předkmitu.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku