Posuvné měřítko, 0-180 mm ocel jemné nastavení, 0.02 mm ocel metrický/palec

Artiklové číslo: 532-120
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 532-120
    EAN / GTIN 4946368110691
    Číslo výrobce 532-120
    L-číslo L40010 394

    Popis

    Popis:

    Jedná se o přístroj posuvné měřítko s jemným nastavením pro snadné polohování sklíček

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 180
    Rozsah měření: 0 - 180 mm
    Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
    Hmotnost: 330
    Palcová/metrická: Metrická/palcová
    Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku