Posuvné měřítko, 0-130 mm ocel jemné nastavení, 0.02 mm ocel metrický/palec

Artiklové číslo: 532-119
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 532-119
EAN / GTIN 4946368110677
Číslo výrobce 532-119
L-číslo L40010 6106

Popis

Popis:

Jedná se o přístroj posuvné měřítko s jemným nastavením pro snadné polohování sklíček

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 130
Rozsah měření: 0 - 130 mm
Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Hmotnost: 330
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku