Posuvné měřítko, jemné nastavení 0-130 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 532-101
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 532-101
EAN / GTIN 4946368110615
Číslo výrobce 532-101
L-číslo L40010 9838

Popis

Popis:

Jedná se o přístroj posuvné měřítko s jemným nastavením pro snadné polohování sklíček

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 130
Rozsah měření: 0 - 130 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Hmotnost: 625
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku