Sloup Milimar S1840-PE/ 5000 Millimar s PE

Artiklové číslo: 5318451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5318451
EAN / GTIN 4059192054984
Číslo výrobce 5318451
L-číslo L40080 3132

Popis

Popis:

Kompaktní sloupcový měřič Millimar S 1840 PE/M
  • Kompatibilita: MaHR
  • oměr: 5000:1
  • Vstupy pro pneumatické měřicí zařízení: 1
  • Datové rozhraní: RS-232C, bezdrátové
  • Napájení: zásuvná napájecí jednotka, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, zásuvná napájecí jednotka.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku