S1840-PE/ 2500 sloup Millimar s PE

Artiklové číslo: 5318450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lineární měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5318450
    EAN / GTIN 4059192054977
    Číslo výrobce 5318450
    L-číslo L40080 1817

    Popis

    Popis:

    Kompaktní sloupcový měřič Millimar S 1840 PE/M
    • Kompatibilita: MaHR
    • oměr: 2500:1, 5000:1
    • Vstupy pro pneumatické měřicí zařízení: 1
    • Datové rozhraní: RS-232C, bezdrátové
    • Napájení: Zásuvná napájecí jednotka, 230 V/115 V
    • 50/60 Hz
    Rozsah dodávky: Návod k obsluze, zásuvná napájecí jednotka.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku